受動部品 :「接続用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートオス -M12 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブルが使用されています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = TCSMCN長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 4 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M8 タイプコネクタが付いています。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSMP安全インターロックスイッチ. XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシンガードに取り付けられたアクチュエータがスイッチのヘッドから引き抜かれると、機械を停止して運転者を保護します。 正しく取り付けると、EN954に適合するカテゴリ3の制御回路又はEN954に適合するカテゴリ4の制御回路が形成されます(PREVENTA XPS安全モジュールと組み合わせた場合)。. プラスチック、二重絶縁、タレットヘッド、タイプXCSMP、XCSPA及びXCST キー操作スイッチ、アクチュエータのロック付き / なし ミニチュアデザイン プラスチック製ハウジング ケーブル接続済み、2 m、5 m又は10 mの長さ 最大作動速度: 1.5 m/s、最小: 0.05 m/s 機械的耐久性: 1,000,000回 最大動作速度: 耐久性を最高にする動作回数は1200回/時間 周囲温度範囲: 動作時は-25 → +70 ℃、保管時は-40 →+70 ℃ (XCSMPの場合は-25 →+80 ℃)
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSMP安全スイッチ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSMP安全インターロックスイッチ. XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシンガードに取り付けられたアクチュエータがスイッチのヘッドから引き抜かれると、機械を停止して運転者を保護します。 正しく取り付けると、EN954に適合するカテゴリ3の制御回路又はEN954に適合するカテゴリ4の制御回路が形成されます(PREVENTA XPS安全モジュールと組み合わせた場合)。. プラスチック、二重絶縁、タレットヘッド、タイプXCSMP、XCSPA及びXCST キー操作スイッチ、アクチュエータのロック付き / なし ミニチュアデザイン プラスチック製ハウジング ケーブル接続済み、2 m、5 m又は10 mの長さ 最大作動速度: 1.5 m/s、最小: 0.05 m/s 機械的耐久性: 1,000,000回 最大動作速度: 耐久性を最高にする動作回数は1200回/時間 周囲温度範囲: 動作時は-25 → +70 ℃、保管時は-40 →+70 ℃ (XCSMPの場合は-25 →+80 ℃)
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSMP安全スイッチ
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリ-ズリミットスイッチ. How does a limit switch work. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
材質亜鉛合金
長さ(mm)64
シリーズOsiSense XC
最大電流(A)10
駆動形式スナップアクション
接続ケーブル
構成通常端子:NO/NC
回路双極
IP等級IP66
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)250
最大動作温度(℃)70
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様最大圧力の読み:12バール、メディアは、測定:空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式
IP等級IP54
プロセス接続G1/4
最小圧力(bar)1.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様●センサーのスタイル : コンパクト●検出タイプ : マルチモード●検出範囲 : 280 mm → 30 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : 赤外線●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 3 A●応答時間 : <25 ms●動作温度 Min : -25℃●代表規格 : RoHS対応●コンパクトな50 x 50のプラスチック製ボディ. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: ケーブル配線済み又はプラグインコネクタ(M12●4ピン●オス) IP67保護等級 動作温度範囲: -15 → +55 ℃
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ : 53.75mm●応答周波数 : 25 Hz (ac)●500 Hz (dc)●最大AC電圧 : 240 V, 264V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●材質 : 黄銅ニッケルめっき● PPSHz●代表規格 : CE●CSA●UL℃●誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:200
検出範囲8 mm
実装タイプ埋込型
出力タイプPNP
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
電源電圧10 36 V dc
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:200
本体形状円柱形
RoHS指令(10物質対応)対応
検出範囲2.5 mm
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)2.5
最大DC電圧(V)36
出力タイプPNP
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5 M8. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道 モバイル機器 リストとエスカレーター 巻き上げ。 マテハン、搬送、物流 工作機械 包装 食品及び飲料 ロボット工学。
長さ(mm)29
幅(mm)4
電源電圧5 → 30 V dc
接続方式ケーブル
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:100
本体形状円柱形
検出範囲1 mm
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)5
最大DC電圧(V)30
最小動作温度(℃)-25
出力タイプPNP
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5 M8. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道 モバイル機器 リストとエスカレーター 巻き上げ。 マテハン、搬送、物流 工作機械 包装 食品及び飲料 ロボット工学。
長さ(mm)29
接続方式ケーブル
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:100
本体形状円柱形
検出範囲1 mm
IP等級IP67
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)5
短絡過負荷保護あり
最大DC電圧(V)30
出力タイプPNP
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
電源電圧10 36 V dc
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:200
ねじの呼びM12 x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
検出範囲4 mm
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)2.5
最大DC電圧(V)36
出力タイプPNP
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 62mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 500Hz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 2.5 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 51mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2.5kHz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様●種類 : Head●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。