16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ : 53.75mm●応答周波数 : 25 Hz (ac)●500 Hz (dc)●最大AC電圧 : 240 V, 264V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●材質 : 黄銅ニッケルめっき● PPSHz●代表規格 : CE●CSA●UL℃●誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様●センサ技術 : 超音波●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 3 → 50 mm●接続方式 : 4-Pin M12 Connector●IP保護等級 : IP67●長さ : 75mm●応答周波数 : 80 Hz●最大DC電圧 : 36V●出力開閉電流 : 200 mA●材質 : Brass●動作温度 Min : 0℃●円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは●色●素材●条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは●包装●ハンドリング●運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc●3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ●2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●本体形状 ブロック形●検出範囲 15 mm●接続方式 1/2 インチ NPT グランド●IP保護等級 IP65, IP67, IP69K●長さ 40mm●幅 40mm●奥行き 117mm●最大AC電圧 264V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 1.5 mA●遮蔽 シールドなしHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 40 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●電源電圧 : 12 → 48 V dc●長さ : 40mm●幅 : 117mm●奥行き : 40mm●最大DC電圧 : 12 → 48V●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 200Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様●本体形状 円柱形●出力タイプ PNP●検出範囲 2 mm●接続方式 4ピンM12コネクタ●IP保護等級 IP69K●長さ 50mm●最大DC電圧 36V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 200 mA●最大スイッチング周波数 5kHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 16 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●IP保護等級 : IP65, IP67, IP69K●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 117mm●最大DC電圧 : 48V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 300Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 62mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 500Hz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 5 mm●接続方式 : M12コネクタ●電源電圧 : 12 → 24 V dc●長さ : 50mm●応答周波数 : 2000 Hz●最大DC電圧 : 36V●実装タイプ : 非突出型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2kHz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : ディスクリート●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●IP保護等級 : IP65/IP67/IP69K●長さ : 40mm●応答周波数 : 50 Hzmm●奥行き : 117mm●最大DC電圧 : 240V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●最大スイッチング周波数 : 50Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 2.5 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 51mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2.5kHz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります