絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • RS PRO(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(720)
  • HARWIN(50)
  • JST(日本圧着端子製造)(43)
  • BINDER(ビンダー)(25)
  • 日本コネクト工業(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • SOURIAU(9)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • FTDI Chip(8)
  • AMPHENOL(7)
  • OPTEK(4)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(3)
  • MUELLER ELECTRIC(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • BULGIN(2)
  • DEUTSCH(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「AWG」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000WEIDMULLER
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応ベージュサイズAWG:12 → 6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)-60~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)16レベル数シングル
Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000 WEIDMULLERWeidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000WEIDMULLER
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDK 2.5V適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCAダークベージュ定格電圧(V)400AWG30 → 12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD結線方法スクリューレベル数ダブル危険区域認証ATEX, IECEx最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジ WEIDMULLERWeidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジWEIDMULLER
8,998税込9,898
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質PBTオレンジピッチ(mm)3.5極数10シリーズBL定格電圧(V)320定格電流(A)17適合電線サイズ28 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性対応するフランジ付きヘッダについては、代表品番 ; 762-6343 762-6343 (180 °)及び ; 762-6303 762-6303 (90 °)を確認してください。. 標準密度フランジ付きコネクタケーブル取り付けねじ. メスプラグフランジ付き端子台は、3.5 mmピッチで差込口方向にストレートにワイヤを接続可能なクランプヨークねじシステムを備えています。クランプヨークのスチールには、硬化処理と亜鉛クロムめっきが施されています。端子は2つの部分から成り、通電部分はスズめっき銅合金製です。.結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000WEIDMULLER
9,898税込10,888
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:35mm2定格電流(A)125AWG12 → 2RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 23A, 1031400000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 23A, 1031400000WEIDMULLER
4,698税込5,168
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:1.5mm2●モデル番号:WDU 1.5/ZZ適合CE、RoHS定格電流(A)23AWG14 →26RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. 2 In 2 Out. Two termination points each side, allowing for a high density installation in confined spaces.結線方法スクリューレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接地端子台, クランプ, 2極, ZPE 2.5, 緑 WEIDMULLERWeidmuller 接地端子台, クランプ, 2極, ZPE 2.5, 緑WEIDMULLER
5,998税込6,598
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ長さ(mm)63幅(mm)5.1高さ(mm)39.5極数2材質(ハウジング)Wemid適合電線サイズ26 → 12 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプアース端子台タイプZPE 2.5最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020040000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020040000WEIDMULLER
1,798税込1,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2適合ATEX、CE、CSA、EAC、GOSTEX、IEC EX定格電圧(V)800AWG30 → 12RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020060000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020060000WEIDMULLER
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2オレンジ定格電圧(V)800AWG30 → 12RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-50

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
受動部品