絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(87)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(260)
  • WELWYN(58)
  • ARCOL(OHMITE)(334)
  • BOURNS(5)
  • RS PRO(67)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • 栄通信工業(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • アルファ・エレクトロニクス(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「巻線抵抗」の検索結果

関連キーワード
  • 巻線抵抗器
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線型リード線形抵抗器 5W 47Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO巻線型リード線形抵抗器 5W 47Ω ±5% 1セット 10個入YAGEO
939税込1,033
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 47O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-61
巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1セット 10個入 YAGEO巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1セット 10個入YAGEO
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 0.33 O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層巻線で、銅の電解ワイヤをエンドキャップに溶接しています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-20
巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1箱 250個入 YAGEO巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1箱 250個入YAGEO
12,980税込14,278
1箱(250個)
7日以内出荷
Yageo 22O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-26
巻線型リード線形抵抗器 5W 12Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO巻線型リード線形抵抗器 5W 12Ω ±5% 1セット 10個入YAGEO
929税込1,022
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-60
巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5% 1箱 250個入 YAGEO巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5% 1箱 250個入YAGEO
14,980税込16,478
1箱(250個)
7日以内出荷
Yageo 100 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-63
巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入YAGEO
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-56
巻線型 巻線抵抗器 2W 3Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO巻線型 巻線抵抗器 2W 3Ω 5% 1箱 1000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:3Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-25
巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1箱 1000個入YAGEO
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-09
巻線型 巻線抵抗器 2W 1.5Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO巻線型 巻線抵抗器 2W 1.5Ω 5% 1箱 1000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7008-61
巻線型 巻線抵抗器 1W 10Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO巻線型 巻線抵抗器 1W 10Ω 5% 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6996-32
リード線形抵抗器 5W 56Ω 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 56Ω 5% 1箱 900個入YAGEO
35,980税込39,578
1箱(900個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 56 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:56Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-99
リード線形抵抗器 5W 47Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 47Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 47 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-55
リード線形抵抗器 5W 470Ω 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 470Ω 5% 1箱 900個入YAGEO
35,980税込39,578
1箱(900個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 470 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-18
リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
539税込593
1袋(5個)
5日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 4.7 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-86
リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-99
リード線形抵抗器 5W 3.3kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 3.3kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 3.3 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6991-01
リード線形抵抗器 5W 22Ω 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 22Ω 5% 1箱 900個入YAGEO
33,980税込37,378
1箱(900個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6987-58
リード線形抵抗器 5W 220Ω 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 220Ω 5% 1箱 900個入YAGEO
29,980税込32,978
1箱(900個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-15
リード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.8 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-96
リード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
579税込637
1袋(5個)
5日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-54
リード線形抵抗器 5W 15Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 15Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 15 Ω は標準型のアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6948-53
リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-23
リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-87
リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入YAGEO
43,980税込48,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-73
リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
469税込516
1袋(5個)
6日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-22
リード線形抵抗器 5W 100Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 100Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
599税込659
1袋(5個)
4日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-76
リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
569税込626
1袋(5個)
6日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 温度係数は 300 PPM/ C です 取り付けスタイル基板実装 許容差: 5 % 電圧定格: 350 V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-88
リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-96
リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% YAGEOリード線形抵抗器 20W 10Ω 5%YAGEO
309税込340
1個
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-97
リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 56 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-88
リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-96
リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
37,980税込41,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 330 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-06
リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-74
リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
36,980税込40,678
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-42
リード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6947-44
リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
37,980税込41,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-07
リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-60
リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
839税込923
1袋(5個)
6日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-13
リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
37,980税込41,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-82
リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7004-57

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

巻線抵抗特集
おすすめ人気ランキング
受動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら