受動部品 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。長さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。長さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。リップル電流 = 980mA。誘電正接 = 16%。。RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 2000h。シリーズ = RSA。誘電正接 = 10%。。RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 7.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 15%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 (Dia.) x 21mm。高さ = 21mm。長さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 14%。。RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。長さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 14mm。高さ = 14mm。長さ = 14mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 3.5mm。極性あり = 極性mA。誘電正接 = 14%。。RS PRO 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

静電容量 = 22μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。長さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 14%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。長さ = 20mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
翌々日出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 (Dia.) x 22mm。高さ = 22mm。長さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。シリーズ = RS%。誘電正接 = 16%。。へこみがある方がプラスです。RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。長さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 12%。。汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

感度 = -46dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。実装タイプ = 表面実装。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。動作温度 Max = +70℃。最小周波数 = 50Hz。動作温度 Min = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
799 税込879
翌々日出荷

RS Pro M8 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M8 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF08芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 20 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。20 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗 >は 100 M Ω です 20 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 730mA誘電正接 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全な換気RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 5mm です 損失係数は 9 % です 高さは 11 mm です リードピッチは 2 mm 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 80mA です 動作電圧は 63VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 80mA誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 63 V dc で 100 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 9 % です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 500 mA です 動作電圧は 63VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
40,980 税込45,078
5日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 63 V dc で 47 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 6.3 mm です 損失係数は 9 % です 高さは 11 mm です リードピッチは 2.5 mm です 漏洩電流は 2 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 280 mA です 動作電圧は 63VDC です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 280mA誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 10 V dc で 470 μ F の静電容量を実現しています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 6mm です 損失係数は 19% です 高さは 11 mm です リードピッチは 2.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 450 mA です 動作電圧は 10VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 450mA誘電正接 = 19% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 38mA誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 450V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 125mA誘電正接 = 17% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 38mA誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 2A誘電正接 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 450V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -25℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 93mA誘電正接 = 17% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●極数 : 5●オス/メス : メス●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : スクリュー●定格電流 : 2A●シールド/非シールド : シールド●ハウジング材質 : 鋼●動作温度 Min : -20℃●DINオーディオコネクタ. シールド付きパネルソケットは、ニッケルめっき打ち抜きハウジング、アースタグ、銀めっきコンタクトで構成されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
989 税込1,088
5日以内出荷

RS Pro 金属製クラッドブレーキ抵抗RS Pro R300 シリーズ抵抗器の抵抗は、 100 及び 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 160V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 15%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
429 税込472
7日以内出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。長さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 1.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 14%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。長さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 1.5mm。リップル電流 = 28mA。誘電正接 = 12%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 4.7μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。長さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 1.5mm。リップル電流 = 29mA。誘電正接 = 10%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

静電容量 = 4.7μF。電圧 = 160V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 15%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
619 税込681
7日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。長さ = 12mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。極性あり = 極性mA。誘電正接 = 16%。。RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
929 税込1,022
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング