受動部品 :「固定抵抗」の検索結果

関連キーワード
343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 1mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 60ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1kWパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

抵抗 = 360Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型抵抗器、RSシリーズ - (200 → 499.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

抵抗 = 3.6kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (2.5 kΩ → 24.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

抵抗 = 82Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = RS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、5 %、RSシリーズ - (1 → 499 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
529 税込582
7日以内出荷

仕様抵抗 = 50mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
509 税込560
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.25W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.25W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
299 税込329
7日以内出荷

仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.125W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
329 税込362
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.125W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
259 税込285
7日以内出荷

仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
329 税込362
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 90Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 10.2mm
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 68 の抵抗と定格電力値 100 です。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 10 の抵抗と定格電力 100 の抵抗を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体長 = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 330 の抵抗、定格電力 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 13.5 の抵抗と定格電力 50 の抵抗を備えています。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 13.5Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体長 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 100 の抵抗値と 50 の定格電力を備えています。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 47 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全高 = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 220 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 47 の抵抗と定格電力 500 を備えています。 寸法は 330 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R500 シリーズ抵抗器は、定格電力 12 及び 500 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R500 シリーズ抵抗器は、定格電力 Ω 及び 500 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 8Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器は、抵抗が 16 、定格電力が 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 16Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体長 = 210mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R250 シリーズ抵抗器は、定格電力 Ω 250 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 6Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R250 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 250 を備えています。 寸法は 180 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.01定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.01定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります