絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KOA(591)
  • 東京コスモス電機(42)
  • VISHAY(1,132)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,391)
  • YAGEO(2,024)
  • Panasonic(パナソニック)(1,991)
  • ARCOL(OHMITE)(604)
  • BOURNS(262)
  • TAKMAN(69)
  • WELWYN(57)
  • ROHM(48)
  • 進工業(40)
  • Liket(40)
  • LINKMAN(20)
  • honeywell(15)
  • Vishay Foil Resistors(15)
  • KINGBRIGHT(14)
  • 釜屋電機(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(337)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(94)
  • 1,500-10,000円(156)
  • 10,000-50,000円(91)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 可変抵抗器
  • 巻線抵抗器
  • チップ抵抗器

商品豆知識

345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO SMDレジスタ, 0.5mΩ, 1575, 6W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 0.5mΩ, 1575, 6WRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 0.5mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1575許容差 = 1%定格電力 = 6W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 6W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 6WRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2mΩテクノロジー = ニクロムパッケージ/ケース = 1575許容差 = 1%定格電力 = 6W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 0.5mΩ, 1050, 4W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 0.5mΩ, 1050, 4WRS PRO
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 0.5mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 75ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4WRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2mΩテクノロジー = ニクロムパッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4WRS PRO
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 60ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,5%RS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1kWパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,300Ω,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,300Ω,5%RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 30.5mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,750W,470Ω,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,750W,470Ω,5%RS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 750Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5%RS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
RS PRO ポテンショメーター, 500Ω, 1W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 500Ω, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 25mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±10%RS PRO 25 mm巻線型ポテンショメータ - 単回転. RS PROがお届けする、さまざまな用途に適したロータリポテンショメータシリーズです。電子機器で広く使用されており、各モデルはさまざまなデバイスや基板に搭載できます。これらの特定モデルは、100,000回転寿命を達成しており、オーディオや電子機器で優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 頑丈な構造 25 mmシャフト 定格電力: 1 W 単回転 285 °回転(機械的角度). ポテンショメータとは. ポテンショメータは、特定の用途において抵抗を増減する半固定抵抗器です。通常、デジタル又はアナログのどちらかで使用しますが、ポテンショメータの主要なタイプには、ロータリとリニアの2種類があります。 リニア - 長方形のストリップ形状になっており、引き上げ又は引き下げによって必要な抵抗値を得ることができます。多くの場合、サウンドシステムのマイク出力又は音量の調整に使用されています。 ロータリ - シャフトがノブの軸になっており、これらの部品がディマースイッチやスピーカーに組み込まれています。回転させると(通常は右に)、抵抗が増えて出力が大きくなります。この場合、出力は光、音、又は電圧です。ポテンショメータの機能. さまざまな用途で使用されるポテンショメータは、電子機器の抵抗器として機能します。たとえば、照明スイッチの代わりに使用されているディマースイッチには、ポテンショメータが入っています。回す方向によって抵抗が増加又は減少し、電球からの光の出力が操作されます。もう1つの一般的な用途は、スピーカー又はサウンドシステムの音量スイッチです。通常、ロータリやリニアなどがありますが、次のように素材にもさまざまなタイプがあります。 巻線型 導電性 プラスチック カーボン サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 910kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 910kΩ, 0603 (1608M), 0.1WRS PRO
3,198税込3,518
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 910kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.1WRS PRO
3,098税込3,408
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 130kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1WRS PRO
3,298税込3,628
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 910Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0603型抵抗器、RSシリーズ - (500 Ω → 1.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 360Ω, 0603 (1608M), 0.1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 360Ω, 0603 (1608M), 0.1WRS PRO
3,198税込3,518
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 360Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0603型抵抗器、RSシリーズ - (200 → 499.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 390Ω, 0402 (1005M), 0.063W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 390Ω, 0402 (1005M), 0.063WRS PRO
3,998税込4,398
1リール(10000個)
7日以内出荷
抵抗 = 390Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0402型抵抗器、RSシリーズ - (200 Ω → 3.57 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 180kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 180kΩ, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
4,198税込4,618
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 180kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 kΩ → 224.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 3.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 3.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
4,198税込4,618
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.6kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0805型抵抗器、RSシリーズ - (2.5 kΩ → 24.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
4,198税込4,618
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.4kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
4,198税込4,618
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
4,198税込4,618
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 200Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 249.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 68kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 68kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,698税込7,368
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 68kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,698税込7,368
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 3.9kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 3.9kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,698税込7,368
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.9kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,998税込7,698
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 3kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,698税込7,368
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.7kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 820Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 820Ω, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,698税込7,368
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 820Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
11,980税込13,178
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 390Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 390Ω, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,698税込7,368
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 390Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
5,798税込6,378
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 270Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 82Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 82Ω, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,698税込7,368
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 82Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25WRS PRO
6,998税込7,698
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
3,898税込4,288
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0805型抵抗器、5 %、RSシリーズ - (1 → 499 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 2512(6432M), 3WRS PRO
1,498税込1,648
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 330mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 330mΩ, 2512(6432M), 3WRS PRO
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 2512(6432M), 3WRS PRO
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2512(6432M), 3WRS PRO
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 150mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 150mΩ, 2512(6432M), 3WRS PRO
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら