仕様●オス/メス : オス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 亜鉛●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 2●モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。