絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • HARWIN(66)
  • EATON(イートン)(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • YAGEO(43)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
  • KEMET(24)
  • MURATA(村田製作所)(21)
  • VISHAY(20)
  • KYOCERA AVX(17)
  • BOURNS(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • KOA(10)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • ABRACON(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • EPCOS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「M22」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1WRS PRO
18,980税込20,878
1リール(4000個)
7日以内出荷
RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1WRS PRO
22,980税込25,278
1リール(4000個)
7日以内出荷
RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 22kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 22kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
6,798税込7,478
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3RS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PUR マルチストランド ケーブル径 :4.5 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67AWGサイズ = 22 AWGmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 60 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PUR マルチストランド ケーブル径 :4.5 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67AWGサイズ = 22 AWGmmRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品