受動部品 :「UV 計」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro M12 3 極 Y スプリッタ 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、シールドなし A コードコネクタを備えています。これにより、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続し、 1 つの M12 接続で出力できるようになります。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M12 出力にフィードするコネクタです さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = 01BPVC芯数 = 4シース材質 = TPUmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro M12 3 極 Y スプリッタ 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、シールドなし A コードコネクタを備えています。これにより、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続し、 1 つの M12 接続で出力できるようになります。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M12 出力にフィードするコネクタです さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = 01BPVC芯数 = 5シース材質 = TPUmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続できるシールドなし A コードコネクタを備えています。これらのケーブルは、 1 つの M8 接続から出力できます。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M8 出力にフィードするコネクタ さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = 01BPVC芯数 = 4シース材質 = TPUmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = M8シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング