仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。終端スタイル = はんだ。軸径 = 5 mm。シリーズ = NP24HS%。。RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP2024許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP20210許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。