受動部品 :「つえ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 1W ±5% 3.3Ω ROX1Sシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 3.3Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX1S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX1S シリーズ 1 W 金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX1S シリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失 1 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)8
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥149
税込¥164
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity巻線 抵抗器 11W ±5% 470Ω SBCシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 11W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = SBC 動作温度 Max = +350℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)980
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 7W ±5% 22kΩ SQM7シリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 22kΩ 定格電力 = 7W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = SQM7 動作温度 Min = -55℃7 W SQM7シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 定格電力: 7 W @70 ℃値がマークされた抵抗器 最大過負荷: 1000 V 動作電圧: 500 V 少量生産、開発、R ;D部門に理想的
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)2.65
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68Ω ROX2Sシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1.2
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68kΩ ROX2Sシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 68kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)8
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 3W ±5% 100Ω ROX3Sシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX3S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1.4
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 150kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)8
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。