受動部品 :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に
長さ(mm)63.5
幅(mm)14.8
ピッチ(mm)10
極数6
シリーズMini-Fit Sr
材質(ハウジング)PET
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Fit Sr.レセプタクル
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
仕様コネクタMolex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジング. Molex Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、オスコンタクトと併用します。ワイヤ対ワイヤ用途の場合、Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、ケーブルレセプタクルハウジング(別売り、代表品番 ; 342-4106 342-4106 を確認)とかん合します。. オスコンタクトと組み合わせて使用(Molex品番42817-0011) ケーブルレセプタクルハウジングに接続
長さ(mm)51.3
幅(mm)13.8
ピッチ(mm)10
極数4
シリーズMini-Fit Sr
材質(ハウジング)PET
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品Mini-Fit Sr.プラグ
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に
長さ(mm)43.5
幅(mm)14.8
ピッチ(mm)10
極数4
シリーズMini-Fit Sr
材質(ハウジング)ポリエステル
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスレセプタクル
併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 )
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
仕様Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモ
幅(mm)34.04
色黒
高さ(mm)22.05
タイプ基板用コネクタ
シリーズStac64
定格電流(A)10
深さ(mm)31.89
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
シリーズ番号34691
実装タイプスルーホール実装
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ
長さ(mm)18.1
幅(mm)13.21
極数6P4C
シリーズ95501
深さ(mm)11.5
方向ライトアングル
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するため
シールド形状シールドなし
実装タイプケーブルマウント
LANカテゴリCat3
表面処理(コンタクト)金
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
仕様MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、
シリーズ48408
ポート数1
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.8
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-20
USB3
接続方向ストレート
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)14.6
幅(mm)1.8
ピッチ(mm)1.1
極数8
深さ(mm)16
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex micro SDメモリカードコネクタ - 502570 / 502774シリーズ. 502570 / 502774シリーズmicro SDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで、カード詰まり防止機構を備えています。プッシュ-プッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単なほか、信頼性の高いカード検出スイッチを備えています。ハウジングのカード排出部は、カードの落下や詰まりの防止機構を備えています。カード極性化によりカードの誤挿入が防止されているほか、ハウジングの内壁はリブ付きで、カード挿入
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号503182
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
シリーズ67298
ポート数2
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
USB2
接続方向ライトアングル
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
ポート数2
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号67298
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
接続方向ライトアングル
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
仕様カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)14.6
幅(mm)1.93
ピッチ(mm)1.1
極数8
シリーズTRANSFLASH
深さ(mm)14.5
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性TransFlashメモリカード. 500901シリーズTransFlashカードとともに使用します。
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様カードタイプ:マイクロSIM
長さ(mm)14.53
幅(mm)1.4
寸法(mm)14.53×1.4×15.07
ピッチ(mm)2.54
極数6
深さ(mm)15.07
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を確認してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプ
サイズDタイプ
極数19
シリーズHDMI/MICRO HDMI
定格電圧(V)30
材質(ハウジング)サーモプラスチック
定格電流(mA)800
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
接続方向ライトアングル
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
仕様カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)14
幅(mm)1.88
ピッチ(mm)1.1
極数8
深さ(mm)15.2
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex microSD TransFlashメモリカードコネクタ - シリーズ47334及び47352. プッシュプッシュタイプのマイクロSD TransFlashメモリカードコネクタにESD保護と接地サポートを印加しています。 このプッシュプッシュメモリカードコネクタには、ベベル加工された金めっきと省スペースの内部はんだテールが印加されています。 このmicroSD TransFlashメモリカードコネクタには、カードの取り出し速度を落とすブレーキ機能が組み込まれています。 47352シリーズプッシ
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号47388
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ12コネクタ
長さ(mm)13.21
幅(mm)11.5
極数6P / 6C
深さ(mm)18.1
方向ライトアングル
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するため
シールド形状UTP
シリーズ番号95501
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様Mini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の
ピッチ(mm)4.2
極数2
シリーズMini-Fit Jr.
定格電圧(V)600→0
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号5569
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。