受動部品 :「基板 固定」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ
長さ(mm)18.1
幅(mm)13.21
極数6P4C
シリーズ95501
深さ(mm)11.5
方向ライトアングル
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するため
シールド形状シールドなし
実装タイプケーブルマウント
LANカテゴリCat3
表面処理(コンタクト)金
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ12コネクタ
長さ(mm)13.21
幅(mm)11.5
極数6P / 6C
深さ(mm)18.1
方向ライトアングル
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するため
シールド形状UTP
シリーズ番号95501
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。