受動部品 :「接続用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A
色外被:黒
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
定格電流(A)4
保護等級IP67
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅合金
コネクタ1M8
コネクタ2未処理終端
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
保護等級IP67
芯数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅合金
コネクタ2未処理終端
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:A
色外被:黒
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
シリーズMicro-Change
定格電流(A)4
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダーコネクタ1:メス
コネクタ2未処理終端
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:A
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
長さ(m)5
シリーズMicro-Change
保護等級IP67
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダーコネクタ1:メス
コネクタ2未処理終端
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:A
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
定格電流(A)4
保護等級IP67
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅合金
コネクタ2未処理終端
仕様コネクタMolex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジング. Molex Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、オスコンタクトと併用します。ワイヤ対ワイヤ用途の場合、Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、ケーブルレセプタクルハウジング(別売り、代表品番 ; 342-4106 342-4106 を確認)とかん合します。. オスコンタクトと組み合わせて使用(Molex品番42817-0011) ケーブルレセプタクルハウジングに接続
長さ(mm)51.3
幅(mm)13.8
ピッチ(mm)10
極数4
シリーズMini-Fit Sr
材質(ハウジング)PET
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品Mini-Fit Sr.プラグ
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。