受動部品 :「USB オス」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、 シリーズ48408 ポート数1 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-20 USB3 接続方向ストレート
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 シリーズ67298 ポート数2 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 USB2 接続方向ライトアングル
1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 ポート数2 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号67298 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 接続方向ライトアングル
1個
269 税込296
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります