受動部品 :「USB メス メス」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
シリーズ67298
ポート数2
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
USB2
接続方向ライトアングル
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
ポート数2
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号67298
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
接続方向ライトアングル
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
仕様MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、
シリーズ48408
ポート数1
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.8
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-20
USB3
接続方向ストレート
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。