16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インダクタンス: 150 μH●最大直流電流: 4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 69mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.7mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 3.4MHz●リード間隔: 23.5mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 24mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
1箱(25個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 5.5A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 62mΩ●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.1mm●奥行き: 29.8mm●高さ: 21.8mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 21.8mm●最大自己共振周波数: 2.2MHz●リード間隔: 29.1mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 30mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 3.3 mH●最大直流電流: 700mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 1.428Ω●許容差: ±10%●直径: 25.2mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.2×24.4 (Dia.) x 14mm●最大自己共振周波数: 800kHz●リード間隔: 23mm●シリーズ: 1400●動作温度 Max: +85℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 330 μH●最大直流電流: 4.5A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 91mΩ●許容差: ±10%●直径: 31.8mm●長さ: 31.8mm●奥行き: 29.8mm●高さ: 21.8mm●寸法: 31.8×29.8×21.8mm●最大自己共振周波数: 1.6MHz●リード間隔: 29mm●シリーズ: 1400●リード径: 1.02mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 7.8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 40mΩ●許容差: ±10%●直径: 32.4mm●長さ: 31.8mm●奥行き: 29.8mm●高さ: 21.8mm●寸法: 32.4×29.8×21.8mm●最大自己共振周波数: 3.3MHz●リード間隔: 29.3mm●シリーズ: 1400●末端仕様: ラジアルリード型mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 680 μH●最大直流電流: 2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 300mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 1.6MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 23mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 8.5A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 21mΩ●許容差: ±15%●直径: 24.4mm●長さ: 28.3mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 6.7MHz●リード間隔: 23.8mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 33mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 5.4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 46mΩ●許容差: ±10%●直径: 26.4mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 26.4×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 4.6MHz●リード間隔: 23.6mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 24mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 1.4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 622mΩ●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.6mm●奥行き: 31.3mm●高さ: 23.3mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 23.3mm●最大自己共振周波数: 0.6MHz●リード間隔: 28.7mm●シリーズ: 1400●動作温度 Max: +85℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 68 μH●最大直流電流: 6.2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 32mΩ●許容差: ±15%●長さ: 26.5mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 26.5×24.4×14mm●コア材料: フェライトボビンコア●最大自己共振周波数: 5.3MHz●リード間隔: 23.7mm●シリーズ: 1400●リード径: 1.08mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 1.6A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 460mΩ●許容差: ±10%●直径: 25.6mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.6×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 1.4MHz●リード間隔: 23.2mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 30℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 2.3A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 250mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 2MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 34mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 3.5A●実装タイプ: アキシャル●最大直流抵抗: 96mΩ●許容差: ±10%●長さ: 27.6mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 27.6×25.9×15.5mm●最大自己共振周波数: 2.8MHz●リード間隔: 23.5mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 22℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 11A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 11mΩ●許容差: ±15%●直径: 27mm●長さ: 28.5mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 14mm●寸法: 27 (Dia.) x 14mm●最大自己共振周波数: 9.3MHz●リード間隔: 23.9mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 64mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 330 μH●最大直流電流: 2.8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 150mΩ●許容差: ±10%●直径: 25.9mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.9×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 2.5MHz●リード間隔: 23.4mm●シリーズ: 1400●リード径: 0.76mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 10 mH●最大直流電流: 600mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 2.6Ω●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.4mm●奥行き: 31.3mm●高さ: 23.3mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 23.3mm●最大自己共振周波数: 0.2MHz●リード間隔: 28.5mm●シリーズ: 1400●末端仕様: ラジアルリード型mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング