受動部品 :「rsr」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-5 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:400nm 、 最大検出波長:1100nm 、 長さ:9.5mm 、 幅:9.5mm 、 高さ:3.7mm 、 ピークフォト感度:0.62A/W 、 PINフォトダイオードTO-39パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のBPX 61は、ハーメチックシールドTO-39パッケージに収納されたシリコンPINフォトダイオードです。 波長が400 → 1100 nmの用途向けに設計されています。 BPX 61フォトダイオードに適した用途: 産業電子機器、フォトインタラプタ、赤外線リモコン及び、制御 / 駆動回路. BPX 61フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ(TO-5に類似) ハーメチックシールドメタルキャン 125 ℃までの用途に最適 短いスイッチング時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:4.8mm●高さ:9mm●半値幅感度角度:20 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFH
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:9mm●極性:順方向●PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。