受動部品 :「クォーツ時計」の検索結果
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き
長さ(mm)8.7
幅(mm)3.7
寸法(mm)8.7×3.7×2.5
高さ(mm)2.5
周波数(kHz)標準32.768
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
負荷キャパシタンス(pF)12.5
周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。