Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.4W 10kΩ ±0.01%, Y070610K0000T9LVishay Foil Resistors5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = VAR動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.4W 100Ω ±0.01%, Y0706100R000T9LVishay Foil Resistors5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = VAR動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
可視光センサーSENBA SENSING TEC税込¥77¥70