6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)ABW110-G
形状平形 保護構造IP65 接点構成1a ボタン色 定格絶縁電圧(V)600 動作方式モメンタリ形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-G
RoHS
形状丸形 種類照光押ボタンスイッチ 保護構造IP65(IEC 60529) 接点構成1c 定格絶縁電圧(V)250 動作方式モメンタリ形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(V)AC/DC24 照光色 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

IDEC(和泉電気)RY2KS-UAC120V
種別Basic 質量(g)67 接点構成DPDT 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value) 接点材質Gold-plated silver コイル電圧(V)AC120
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)RY2KS-U-DC24V
種別Basic 質量(g)67 接点構成DPDT 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value) 接点材質Gold-plated silver コイル電圧(V)DC24
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)XA1E-BV311-R
材質銀に金・クロスバー接点 質量(g)23 保護構造IP65(IEC 60529) 端子形状はんだづけ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V) 照光種別非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観中形(Φ29)ボタン 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A)5 メイン接点1b モニタ接点1a 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)XW1E-BV411M-R
仕様感電防止用カバー付 材質銀に金・クロスバー接点 質量(g)72 保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529) 端子形状M3ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観大形(Φ40)ボタン 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A)5 メイン接点1b モニタ接点1a 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング