商品豆知識
形状平形
保護構造IP65
接点構成1a
ボタン色緑
定格絶縁電圧(V)600
動作方式モメンタリ形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
材質銀に金・クロスバー接点
質量(g)23
保護構造IP65(IEC 60529)
端子形状はんだづけ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)
照光種別非照光式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
外観中形(Φ29)ボタン
耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
定格通電電流(A)5
メイン接点1b
モニタ接点1a
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様感電防止用カバー付
材質銀に金・クロスバー接点
質量(g)72
保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)
端子形状M3ねじ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)250
照光種別非照光式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)
耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
外観大形(Φ40)ボタン
耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
定格通電電流(A)5
メイン接点1b
モニタ接点1a
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。