1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)XW1E-BV411M-R
仕様感電防止用カバー付 材質銀に金・クロスバー接点 質量(g)72 保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529) 端子形状M3ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観大形(Φ40)ボタン 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A)5 メイン接点1b モニタ接点1a 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります