3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 415 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 81mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +50℃●Schneider Electric GC2540M5ミニチュアコンタクタ GC2540M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型4極コンタクタです。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります