5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ
エコ商品
仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設 ポジション数3
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ33 3 ノッチ
エコ商品
仕様投角:45°、末端様式:ネジ シリーズHarmony XB4 アクチュエータの種類ロングハンドル(黒) 最大電流(A)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium ポジション数3
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ハンドル 9001B25
エコ商品
仕様9001K/SK/KXプッシュボタンアクセサリ. Schneider ElectricのHarmony(R) 9001 30 mmプッシュボタン、パイロットライト、セレクタスイッチ及びマッシュルームヘッドオペレータは、幅広い重工業用途向けに堅牢かつ信頼性の高いソリューションを提供します。. 9001 Kプッシュボタンアクセサリの内容: マッシュルームノブ、パイロットライトレンズ、スイッチノブ、キャップ / ノブ及び電球 各色を用意 シリーズHarmony 9001K ボタン色 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 種類コンタクトブロック シリーズHarmony 9001K 特性3513789 3513789. Schneider Electric / Harmony 9001Kシリーズ(KA) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony 9001Kシリーズのコンタクトブロックをご紹介します。品質、耐久性、効率のすべてを1つにまとめたこれらのコンタクトブロックは、厳格なテストを経て、最終製品が高品質基準に達していることが確認されています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 1 NOコンタクトタイプ、保護端子付き 9001Kコンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 7 gn (f = 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 角形Dモーメンタリ非照光式押しボタン ロータリセレクタスイッチ インジケータ-トランスタイプ 併用可能製品Harmony 9シリーズ
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります