2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 材質(コンタクト)銅合金、金めっき RoHS指令(10物質対応)10物質対応 絶縁耐力300V ac 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージDIP 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 ポジション数16
1個
489 税込538
5日以内出荷

仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 材質(コンタクト)銅合金、金めっき RoHS指令(10物質対応)10物質対応 絶縁耐力300V ac 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージDIP 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 ポジション数16
1個
429 税込472
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります