絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,139)
  • Panasonic(パナソニック)(3,813)
  • VISHAY(2,738)
  • YAGEO(2,008)
  • KEMET(1,219)
  • RS PRO(1,133)
  • BOURNS(971)
  • onsemi(898)
  • ARCOL(OHMITE)(805)
  • WURTH ELEKTRONIK(680)
  • KOA(618)
  • KYOCERA AVX(465)
  • KINGBRIGHT(463)
  • BROADCOM(433)
  • EPCOS(409)
  • MICROCHIP(379)
  • MURATA(村田製作所)(365)
  • HARWIN(348)
  • ABRACON(344)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 10kΩGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uFGB[制御機器]
64税込70
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
定格電圧(V)100静電容量許容差±5%静電容量(μF)0.1
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uFGB[制御機器]
69税込76
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250静電容量許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)0.1
半固定コンデンサ 20pF GB[制御機器]半固定コンデンサ 20pFGB[制御機器]
94税込103
1個
3日以内出荷
外形/ピンク方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/20,最小値/5
カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)GB[制御機器]
189税込208
1袋
5日以内出荷
カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
定格電力(W)0.25カラーコード赤黒橙金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
ボリュームプレート(直径38mm 黒) GB[制御機器]ボリュームプレート(直径38mm 黒)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。
穴径(mm)9直径(mm)38
多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 50kΩGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値50KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 500kΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 100ΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
半固定抵抗 5kΩ GB[制御機器]半固定抵抗 5kΩGB[制御機器]
56税込62
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値5kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
半固定抵抗 500kΩ GB[制御機器]半固定抵抗 500kΩGB[制御機器]
56税込62
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]半固定抵抗 10kΩGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値10kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uFGB[制御機器]
279税込307
1個
5日以内出荷
高耐圧のフィルムコンデンサーです。
幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20静電容量許容差±10%パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
半固定コンデンサ 50pF GB[制御機器]半固定コンデンサ 50pFGB[制御機器]
94税込103
1個
3日以内出荷
仕様調整溝/プラス外形/茶方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/50,最小値/20
プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uFGB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
角型ケース入りのフィルムコンデンサーです。積層構造です。
定格電圧(V)100静電容量(μF)1
メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF GB[制御機器]メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pFGB[制御機器]
64税込70
1個
5日以内出荷
カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入) GB[制御機器]カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入)GB[制御機器]
259税込285
1袋
5日以内出荷
カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
定格電力(W)0.5カラーコード赤黄赤金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
多回転トリマポテンショ 2kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 2kΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値2KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
多回転トリマポテンショ 20kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 20kΩGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値20KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 100kΩGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
半固定抵抗 500Ω GB[制御機器]半固定抵抗 500ΩGB[制御機器]
56税込62
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]半固定抵抗 1kΩGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
メタライズドフィルムコンデンサ100V220pF GB[制御機器]メタライズドフィルムコンデンサ100V220pFGB[制御機器]
64税込70
1個
5日以内出荷
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uFGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
定格電圧(V)250静電容量許容差±10%静電容量(μF)1
半固定コンデンサ 60pF GB[制御機器]半固定コンデンサ 60pFGB[制御機器]
94税込103
1個
3日以内出荷
仕様調整溝/プラス外形/茶方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/60,最小値/30
半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]半固定コンデンサ 30pFGB[制御機器]
94税込103
1個
3日以内出荷
仕様調整溝/プラス外形/緑方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/30,最小値/15
フィルム2極用テープLED連結アダプター GB[制御機器]フィルム2極用テープLED連結アダプターGB[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5MGB[制御機器]
5,898税込6,488
1巻
5日以内出荷
5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能
全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5MGB[制御機器]
5,698税込6,268
1巻
5日以内出荷
5cm単位で分割使用可能
全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 電球色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GB[制御機器]テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5MGB[制御機器]
7,298税込8,028
1巻
5日以内出荷
5cm単位で分割使用可能
全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ 電球色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GB[制御機器]テープLED 5050 300LED 防水 青色 5MGB[制御機器]
5,698税込6,268
1巻
5日以内出荷
5cm単位で分割使用可能
全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2300LED搭載/5050サイズ 青色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5MGB[制御機器]
5,698税込6,268
1巻
5日以内出荷
5cm単位で分割使用可能
全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 冷白色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
テープLED連結ケーブルB GB[制御機器]テープLED連結ケーブルBGB[制御機器]
239税込263
1個
5日以内出荷
テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M GB[制御機器]テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5MGB[制御機器]
5,698税込6,268
1巻
5日以内出荷
5cm単位で分割使用可能
全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2500LED搭載/5050サイズ 緑色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF GB[制御機器]メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pFGB[制御機器]
64税込70
1個
5日以内出荷
ボリュームプレート(直径55mm 黒) GB[制御機器]ボリュームプレート(直径55mm 黒)GB[制御機器]
339税込373
1個
5日以内出荷
回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。
穴径(mm)9直径(mm)55
積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF GB[制御機器]積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μFGB[制御機器]
44税込48
1個
5日以内出荷
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)4.7
積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μFGB[制御機器]
44税込48
1個
5日以内出荷
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)2.2
多回転トリマポテンショ 5kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 5kΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値5KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 500ΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品