1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様遮断容量最大電圧 R:50 A 寸法(mm)1.6×0.81×0.63 本体高さ(mm)0.63 定格電流(mA)250 本体長さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX Accu-Guard SMD ヒューズ 0603. 正確な定格電流 速断型 SMT に使用されるすべてのはんだ付けシステムに対応します 本体幅(mm)0.81 定格電圧(kV)32 溶断速度F 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
649 税込714
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング