onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, FODM611R2onsemi¥299,800税込¥329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装出力デバイス オープンコレクタ最大順方向電圧 1.5Vチャンネル数 1ピン数 5パッケージタイプ MFP最大入力電流 10 mA絶縁電圧 3.75 kVrmsシリーズ FODMコモンモード過渡耐性 (CMTi) 20kV/ s 最小 CMTi を特徴とする高ノイズ耐性 高速 10 Mbit/s の日付レート( NRZ - 最大 100 ns 伝搬遅延:最大 35 ns パルス幅歪み最大 40 ns 伝播遅延スキュー 温度範囲: -40 +85 用途 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~