onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VMonsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = H11Lオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VMonsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SMT最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 4.17 kVrmsシリーズ = MOCMOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VMonsemi5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VMonsemi7日以内出荷
仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XMチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMT実装タイプ表面実装出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)10絶縁電圧(kVrms)4.17
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~