特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
検出スペクトル = 可視光。ピーク感度波長 = 580nm。パッケージタイプ = セラミック。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 330nm。最大検出波長 = 720nm。高さ = 7.87mm。VTB8440Bフォトダイオード. EG ; G VactecのこのVTBプロセスフォトダイオードは、埋込型のセラミックパッケージに収納されています。 赤外線(IR)除去フィルタも内蔵されています。 VTBシリーズは、高いシャント抵抗と良好な青色光応答を備えています。. VTB8440Bフォトダイオードの特長: セラミックパッケージ スルーホール取り付け 活性領域: 5.16 mm2 動作温度: -20 → +75 ℃ 半輝度角度: 50 °
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。