Sensata Cynergy3 フロー スイッチ LFSシリーズ LFS-01Sensata / Cynergy35日以内出荷
仕様●検出タイプ : パドル●検知可能最小流量 : 15.2 l/ 分● 19 l/ 分●耐圧力 : 60.6 L/min●83.3 L/min●電源電圧 : 230 V●配管口径 : 1 → 3 インチ●接続タイプ : 1 NPT●最大圧力 : 20バール●材質 : アルミ合金●動作温度 Min : -30℃●シリーズ : LFS℃●許容電流値 : 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980