特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インダクタンス : 22 μH●最大直流電流 : 1.08A●実装タイプ : ラジアル●最大直流抵抗 : 90mΩ●許容差 : ±10%●直径 : 7.2mm●長さ : 7.2mm●奥行き : 8.5mm●高さ : 10.5mm●寸法 : 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数 : 17MHz●リード間隔 : 3mm●シリーズ : 2200R●動作温度 Min : -25℃●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため●DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm●径7.2 mm●リード径0.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります