受動部品 :「測定器 計測」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: -200 sccm●最大流量: 200 cm3/min●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.2インチ●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM3000●AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: -1000 sccm●最大流量: 1000 cm3/min●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.2インチ●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM3000●AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: 0 sLpm●最大流量: 20 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 1/4 NPT●最大圧力: 50psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●シリーズ: AWM5000●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●検知可能最小流量: 0 sLpm●耐圧力: 10 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 1/4 NPT●最大圧力: 50psi●材質: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●シリーズ: AWM5000●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。