受動部品 :「クシ」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V)DC50 種類セラミックコンデンサ 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)DMS-BZL3C
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷

1個
21 税込23
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様●パッケージ:1608(0603inch)●定格静電容量:10uF●許容差:10%●定格電圧(DC):16V●シリーズ名:GRM●温度特性:X5R●長さ:1.6mm●幅:0.8mm●最高動作温度:85℃●最低動作温度:-55℃●高さ:0.8mm アズワン品番67-0367-74
1個
48 税込53
6日以内出荷

MURATA(村田製作所)DMS-20LCD-2-5-C
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1袋(20個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V dc●サウンドレベル: 85dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 22mm●高さ: 10.8mm●寸法: 22 (Dia.) x 10.8mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 4kHz●静電容量: 12nF●丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32SH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.1Ω●線数:2 アズワン品番65-7041-66
1セット(5個)
2,098 税込2,308
9日以内出荷

MURATA(村田製作所)Murata IR検出器
RoHS
仕様●検出タイプ: IR検出器●直径: 21mm●高さ: 6.4 mm●PIRセンサ用フレネルレンズ. 村田製作所のPIR検出器 / センサ用のフレネルレンズ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷

Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 10 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番65-7068-39
1セット(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:4.7A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7027-32
1セット(10個)
459 税込505
6日以内出荷

1個ほか
254 税込279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
449 税込494
翌々日出荷

MURATA(村田製作所)Murata 圧電ブザー 75dB 表面実装
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量: 10μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
429 税込472
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)BNX022-01L
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

1個
21 税込23
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●【形状】●L寸法:1.6±0.1mm●W寸法:0.8±0.1mm●T寸法:0.8±0.1mm●外部電極寸法e:0.2~0.5mm●外部電極間距離g:0.5mm min●サイズコード mm:1608M静電容量:47pF±5%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):CH(JIS)●温度係数:0±60ppm/℃●温度特性の温度範囲:20~125℃ アズワン品番67-0477-98
1個
21 税込23
6日以内出荷

Murata 固定インダクタは 1.5 uH、定格電流は 2.2 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7018-96
1セット(10個)
509 税込560
5日以内出荷

MURATA(村田製作所)DMS-BZL4-C
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

MURATA(村田製作所)DMS-20PC-1-RL-C
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(250個)
649 税込714
7日以内出荷

1袋(100個)
1,000 税込1,100
7日以内出荷

1セット(10個)ほか
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラタGRM0603C0G誘電体(210pF→100nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6944-30
1セット(4000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
399 税込439
5日以内出荷

仕様●静電容量:0.022μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18P●SMCフィルタコンデンサNFM18PSシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 最大2 Aまでの電源ラインに適しています。 エンクロージャは0603形式です。 用途: DVD、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル機器の電源ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
329 税込362
5日以内出荷

仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
619 税込681
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります