受動部品その他関連用品 (3) コンデンサ (7) インダクタ(コイル) (31) カテゴリ: 受動部品ブランド: MURATA(村田製作所)すべて解除
Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN2R2NT0L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2.2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stabilit
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7021-97
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.27 μH, 350mA, 2.09 x 1.53 x 1.42mm, LQW2BASR27J00L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 0.27 μH●最大直流電流: 350mA●パッケージ/ケース: 2015●長さ: 2.09mm●奥行き: 1.53mm●高さ: 1.42mm●寸法: 2.09×1.53×1.42mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1000mΩ●シリーズ: LQW2BAS_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 48℃●LQW21ASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応
積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 81,980税込 ¥ 90,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7018-53
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 87,980税込 ¥ 96,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stability
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7027-63
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7017-84
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 270mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN4R7K23L MURATA(村田製作所) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 270mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 31MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN1R0M33L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 78mΩ●シリーズ: LQH32CN_33●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 650mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN4R7M33L MURATA(村田製作所) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 43MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pF MURATA(村田製作所) 5日以内出荷
使用温度範囲(℃) -55~125 寸法L(mm) 4.0以下 定格電圧(V) 50dc 寸法T(mm) 2.5以下 寸法W(mm) 3.5以下 温度係数 0 ± 30ppm/℃ 寸法W1(mm) 6 静電容量 2.0pF ±0.25pF 温度特性 C0G(EIA) RoHS指令(10物質対応) 対応 リード線径(Φmm) 0.5 ± 0.05 動作距離の温度特性(℃) 25~125 リード間隔(mm) 5.0 ± 0.8
巻線インダクタ 面実装 2 μH 450mA 1セット 5個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
Murata 巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が 230 MHz で、電源ライン及び車載に使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番 65-6980-33
巻線インダクタ 面実装 2 μH 450mA 1セット 1500個入 MURATA(村田製作所) ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番 65-6977-11
表面実装インダクタ 3.3 μH 4.2A 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:4.2A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm アズワン品番 65-6929-91
表面実装インダクタ 330 nH 8.5A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm アズワン品番 65-6929-52
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.4A 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.4A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm アズワン品番 65-6929-84
積層チップインダクタ 470 nH 5.2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:5.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7018-85
積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 75,980税込 ¥ 83,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7019-13
積層チップインダクタ 4.7 μH 2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7026-82
積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7018-24
積層チップインダクタ 1.5 μH 2.2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
Murata 固定インダクタは 1.5 uH、定格電流は 2.2 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7018-96
積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
Murata 固定インダクタは、0.47 uH、定格電流 3.8 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7027-48
積層チップインダクタ 1.5 μH 2.2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 69,980税込 ¥ 76,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7022-39
積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
The Murata fixed inductor is 1uH and rated current is 3.8A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stability
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7018-72
積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 80,980税込 ¥ 89,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
TheMuratafixedinductoris4.7uHandratedcurrentis2.1A.Ratedcurrent(Isat)isspecifiedwhenthedecreaseoftheinitialinductancevalueat30%Ratedcurrent(Item)isspecifiedwhentemperatureoftheinductorisraised40℃byDCcurrent.HighqualityandlowDCresistanceLowvoltagedropHightemperaturestability
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7022-99
積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7023-32
積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
Murata 固定インダクタは、4.7 uH、定格電流は 1.8 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7021-89
積層チップインダクタ 1 μH 3.7A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
Murata 固定インダクタは、1 uH、定格電流 3.7 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7023-01
積層チップインダクタ 1 μH 3.7A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番 65-7023-84
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
仕様 ●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7165-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-6944-67
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 75,980税込 ¥ 83,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7194-01
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~