仕様●最大直流電流: 200mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき:優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7091-92
1セット(10000個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7045-21
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7046-44
1セット(15000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2
アズワン品番65-7046-80
1セット(15000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.7Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-47
1セット(50個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7045-14
1セット(15000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7050-94
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。抵抗は 2.7 V dc です。小型サイズで厳しい寸法公差 高いカットオフ周波数
仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.7Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-87
1セット(10000個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
MurataチップコモンモードチョークCoilは、モノリシックタイプ構造を備えています。2行あります。4Vdcの抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差高速差動ラインでの信号の損傷を防止しますラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2
アズワン品番65-7047-01
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●静電容量: 5.6pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.5pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。