絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,634)
  • Panasonic(パナソニック)(3,812)
  • VISHAY(2,862)
  • YAGEO(2,024)
  • KEMET(1,288)
  • RS PRO(1,232)
  • BOURNS(991)
  • onsemi(948)
  • ARCOL(OHMITE)(800)
  • WURTH ELEKTRONIK(683)
  • KOA(591)
  • KYOCERA AVX(515)
  • KINGBRIGHT(454)
  • BROADCOM(449)
  • EPCOS(424)
  • MICROCHIP(400)
  • MURATA(村田製作所)(386)
  • HARWIN(363)
  • ABRACON(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(155)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧進相コンデンサ ニチコン低圧進相コンデンサニチコン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UUD1C101MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UUD1C101MCL1GSニチコン
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン コンデンサ 330μF, ,400V dc, LGU2G331MELC ニチコンニチコン コンデンサ 330μF, ,400V dc, LGU2G331MELCニチコン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
ニチコン コンデンサ 10μF, ,25V dc, UWT1E100MCL1GB ニチコンニチコン コンデンサ 10μF, ,25V dc, UWT1E100MCL1GBニチコン
649税込714
1袋(25個)
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UUD1C221MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UUD1C221MCL1GSニチコン
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 470μF, ,400V dc, LGU2G471MELB ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,400V dc, LGU2G471MELBニチコン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.9A定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GSニチコン
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm動作温度 Min = -25℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000hリップル電流 = 140mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GSニチコン
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GSニチコン
489税込538
1袋(10個)
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hシリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
LGU2G331MELC ニチコンLGU2G331MELCニチコン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 470μF, ,100V dc, UHE2A471MHD ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,100V dc, UHE2A471MHDニチコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●静電容量 : 470μF●電圧 : 100V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 35.5mm●高さ : 35.5mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 10000h●許容差 : ±20%●アルミ電解コンデンサ●HEシリーズ●105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは●低いインピーダンスを備え●高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは●PET(非PVC)スリーブを備え●リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TN ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TNニチコン
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GSニチコン
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UPM1E221MPD ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UPM1E221MPDニチコン
369税込406
1袋(5個)
7日以内出荷
ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 455mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UPS1C102MPD ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UPS1C102MPDニチコン
529税込582
1袋(5個)
翌々日出荷
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1A定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 820μF, ,200V dc, LGU2D821MELB ニチコンニチコン コンデンサ 820μF, ,200V dc, LGU2D821MELBニチコン
919税込1,011
1個
5日以内出荷
ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)820
ニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELA ニチコンニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELAニチコン
639税込703
1個
3日以内出荷
ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.78A定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)680
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHD1V221MPD6 ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHD1V221MPD6ニチコン
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h許容差 = ±20%ニ Nichicon シリーズ定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UUD1H470MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UUD1H470MCL1GSニチコン
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, UHE1E222MHD ニチコンニチコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, UHE1E222MHDニチコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 3 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUA1V101MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUA1V101MNL1GSニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000hシリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 3300μF, ,35V dc, UHE1V332MHD ニチコンニチコン コンデンサ 3300μF, ,35V dc, UHE1V332MHDニチコン
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 40mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)3300
ニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPD ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPDニチコン
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GSニチコン(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB ニチコンニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GBニチコン
719税込791
1袋(25個)
翌々日出荷から5日以内出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 42mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)22
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHD ニチコンニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHDニチコン
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000hシリーズ = HEA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
LLS2A332MELA ニチコンLLS2A332MELAニチコン
829税込912
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LGU2G471MELB ニチコンLGU2G471MELBニチコン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LGU2G221MELB ニチコンLGU2G221MELBニチコン
689税込758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LGU2G151MELA ニチコンLGU2G151MELAニチコン
529税込582
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LGU2G101MELA ニチコンLGU2G101MELAニチコン
549税込604
1個
翌々日出荷
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 2200uFニチコン
189税込208
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
85℃品 電解コンデンサ ニチコン85℃品 電解コンデンサニチコン
3,798税込4,178
1パック(10個)
3日以内出荷
定格電圧(V)450仕様鉛フリー種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-25~+85
ニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UWT1H470MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UWT1H470MCL1GSニチコン
17,980税込19,778
1セット(900個)
翌々日出荷
仕様●静電容量 47μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●漏れ電流 3 μA%●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, UWD1A101MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, UWD1A101MCL1GSニチコン
429税込472
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 6.3mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 2000h●シリーズ : WDmA●アルミ電解コンデンサ●WDシリーズ●105 ℃. ニチコンのWDシリーズは●低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており●自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており●動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF●電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク●60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら