仕様●静電容量 : 4700μF●電圧 : 450V dc●実装タイプ : スクリューマウント●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 76.2 Dia. x 115mm●高さ : 115mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 76.2mm●動作温度 Max : +85℃●リード間隔 : 31.8mm●リップル電流 : 19.2A●誘電正接 : 0.2%●インバータ回路などの産業用電源に適しています 負荷寿命: 85 ° C でのリプル電流の用途に 5000 時間使用 LNX ● LNK よりも小型で高リプル電流です 高速充放電の負荷に対応 AC サーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。