受動部品 :「赤外線センサ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要
仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃ アズワン品番65-7255-89
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シャープ 測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783 アズワン品番65-7265-10
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
949,800 税込1,044,780
7日以内出荷

1セット(50個)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります