受動部品 :「エポキシ クリア」の検索結果
OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554
アズワン品番65-7258-90
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLED
アズワン品番65-7251-34
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。