受動部品 :「エレフォーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductors RGBW デバイスです。汎用照明用途向けの 4 in業界互換のパフォーマンスとフォームファクタで、卓越した信頼性を約束します。色温度: 3000 → 5700K 光度: 13000 mcd
仕様●LED色:青,緑,赤,白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:4●順方向電圧:3.8 V●シリーズ:GW J9LHS1.4M アズワン品番65-7240-78
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681 アズワン品番65-7249-34
1袋(50個)
2,598 税込2,858
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります