受動部品 :「led 拡散」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 放射束は標準的 103 mW
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:1.7 V アズワン品番65-7241-14
1セット(10000個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズの量子ドット LED は、一般照明用に利用でき、屋内照明ソリューションの CRI80 デバイスのギャップを埋める優れた効率性を備えた CRI90 を実現しています。中出力用途のニーズに最適なソリューションを提供する、耐用期間と信頼性が向上しています。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコ
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222 アズワン品番65-7258-57
1袋(50個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

コンパクトで中出力の耐久性 S5 LED は、高効率、色品質、長寿命を実現する業界標準 3030 パッケージを備え、あらゆる屋内汎用照明用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 光束: 58 lm (標準) 発光効率: 197 lm/W (標準) 用途 建築 / ガーデン照明(LED及びレーザー) ムード照明
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56→ 71 lm●シリーズ:DURISR S 5 アズワン品番65-7252-89
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

OSRAMOptoSemiconductorsdurisRS8世代LEDにより、DLCPremiumの永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この5050リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン照明ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色SMTパッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色温度:3000→6500K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM
1袋(5個)
789 税込868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1036 アズワン品番65-7236-07
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681 アズワン品番65-7249-34
1袋(50個)
2,898 税込3,188
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V アズワン品番65-7242-66
1袋(50個)
2,898 税込3,188
欠品中

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8
1セット(1500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1571 アズワン品番65-7247-65
1セット(1500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります