受動部品 :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(20個)
909 税込1,000
7日以内出荷

Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品基板対基板コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ(Min)32AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ(Min)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG
シリーズMinitek 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Minitekコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト)
1セット(20000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG
シリーズMinitek 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 適合電線サイズ(Min)30AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Minitekコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1袋(100個)
839 税込923
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズBasics+,Mini-PV 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 適合電線サイズ(Min)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号48236 併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
1袋(1000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125 適合電線サイズ(Min)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(10個)
380 税込418
7日以内出荷

Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
シリーズDUBOX 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 適合電線サイズ(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品基板対基板コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)15 表面処理(コンタクト)
1セット(500個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります