受動部品 :「プロ用」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抵抗 2.7kΩ。抵抗器タイプ ネットワーク。パッケージ/ケース SIP。定格電力 1.13W。終端スタイル Through Hole。許容差 ±2%。ケーススタイル フォーマル。1素子当りの定格電力 0.2W。回路図 BUS。長さ 22.81mm。奥行き 2.49mm。高さ 5.08mm。寸法 2.49 5.08 22.81mm。シリーズ 4600X。動作温度 Max +125℃。8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
PTAシリーズ - 低プロファイルスライドポテンショメータ. 金属製ハウジングと長寿命カーボンエレメントを備えた、PTAシリーズの低プロファイルスライドポテンショメータです。 移動量は3種類から選択でき、シングル又はデュアルギャングオプションを用意しています。 オーディオ / テレビ、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、PC / モニタなどの用途があります。. 移動量オプション: 20 mm、45 mm、60 mm
仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1定格電力 = 0.125W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm動作長さ = 60mm許容差 = ±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
PTAシリーズ - 低プロファイルスライドポテンショメータ. 金属製ハウジングと長寿命カーボンエレメントを備えた、PTAシリーズの低プロファイルスライドポテンショメータです。 移動量は3種類から選択でき、シングル又はデュアルギャングオプションを用意しています。 オーディオ / テレビ、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、PC / モニタなどの用途があります。. 移動量オプション: 20 mm、45 mm、60 mm
仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm動作長さ = 45mmアクチュエータタイプ = レバー%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
PTAシリーズ - 低プロファイルスライドポテンショメータ. 金属製ハウジングと長寿命カーボンエレメントを備えた、PTAシリーズの低プロファイルスライドポテンショメータです。 移動量は3種類から選択でき、シングル又はデュアルギャングオプションを用意しています。 オーディオ / テレビ、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、PC / モニタなどの用途があります。. 移動量オプション: 20 mm、45 mm、60 mm
仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm動作長さ = 60mmアクチュエータタイプ = レバー%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ。わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など。高定格電流 高周波数に最適
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:38.6mΩ●シリーズ:SRR1280●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-7135-31
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
PTB Series - Low Profile Slide Potentiometer. BournsのPTBシリーズスライドポテンショメータは堅牢な金属製で、カーボン素子を備えています。 このスライドポテンショメータは、移動範囲が45 → 100 mmで、低プロファイルです。 適合する用途には、カーラジオや音響スタジオ機器などがあります。 このシリーズでは、シングルギャングとデュアルギャングのスライドポテンショメータを用意しています。デュアルギャングオプションについては、 ; 737-7802 737-7802 及び ; 737-7809 737-7809 を参照してください。
仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 10mm動作長さ = 60mmアクチュエータタイプ = レバー%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
PTB Series - Low Profile Slide Potentiometer. BournsのPTBシリーズスライドポテンショメータは堅牢な金属製で、カーボン素子を備えています。このスライドポテンショメータは、移動範囲が45 → 100 mmで、低プロファイルです。適合する用途には、カーラジオや音響スタジオ機器などがあります。このシリーズでは、シングルギャングとデュアルギャングのスライドポテンショメータを用意しています。デュアルギャングオプションについては、; 737-7802 737-7802 及び ; 737-7809 737-7809 を参照してください。
仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 10mm動作長さ = 100mmアクチュエータタイプ = レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 12.65 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。厚膜コンフォーマルSIP、絶縁型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。