10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:7A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7022-62
1セット(5個)
999 税込1,099
6日以内出荷

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 300 KHz → 20 MHzDC抵抗 = 0.030Ω電流 Max = 3.5 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 20 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 25 KHz → 4 MHzDC抵抗 = 0.250Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6972-58
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:11A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-97
1セット(5個)
999 税込1,099
欠品中

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6962-95
1セット(500個)
25,980 税込28,578
欠品中

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6995-61
1セット(3000個)
49,980 税込54,978
欠品中

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6984-71
1セット(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:350mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.5Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6972-91
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:350mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.5Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6963-34
1セット(500個)
25,980 税込28,578
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります