単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4mm文字高さ = 8mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V小数点位置 = ライトサイド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
4 / 8桁英数字LEDディスプレイ、Avago HCMS-29xxシリーズ. 4桁及び8桁パッケージの5x7ドットマトリックスディスプレイ製品です。. X-Yスタッキング可能 シリアルバスインターフェイス 供給電圧+5.0 V
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 637 nm文字幅 = 2.5mm文字高さ = 4.6mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 0.23 mcd表面色 = 黒ドット幅 = 5℃
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 丸形最大データレート時トランスミッタジッタ = 7.56nsピーク波長 = 820nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 22.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = SMA高さ = 10.2mm長さ = 22.2mm幅 = 12.7mm順方向電圧 = 2.09 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション: HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
仕様最大データレート = 155MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1300nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mmシリーズ = HFBR-1312
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形ピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 28.65 x 12.7 x 10.38mmコネクタータイプ = SC高さ = 10.38mm長さ = 28.65mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR-14xxZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 820nm標準上昇時間 = 6.3ns標準降下時間 = 6.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 28.65 x 12.7 x 10.38mmコネクタータイプ = SC高さ = 10.38mm長さ = 28.65mm幅 = 12.7mm出力信号タイプ = TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。