Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
Avago HLMP-6xxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。 HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。 各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。 HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。. HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 640 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 3.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.2mm光度 = 45 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 80 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 1.6 V、光度 = 10 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 24 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 637 nm、寸法 = 5 x 9.19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。 HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。. HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 637 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.1mm光度 = 270 μcd表面色 = 黒電力消失 = 1.2W順方向電流 = 132mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 2.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 円形主波長 = 626 nm寸法 = 3.43 (Dia.) x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3225 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 4ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
4桁英数字ディスプレイ、Avago HDLO-2416、HDLG-2416. 標準DILパッケージに収められた4文字、5 x 7ドットマトリックスのLEDディスプレイです。RAM、ASCIIデコーダ、及びLED駆動回路が内蔵されています。. 文字高さ: 5 mm (0.2インチ) 連結可能 英語、ドイツ語、イタリア語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語用の128の特殊ASCII文字 視野角: 50 ° (標準) マイクロプロセッサバスインターフェイス ディスプレイブランキング及びカーソル編集機能 HPDL-2416の拡張互換品
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 3.4mm文字高さ = 5.1mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.1mmデコーダ含む = あり光度 = 3.5 mcd表面色 = 黒動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
4 / 8桁英数字LEDディスプレイ、Avago HCMS-29xxシリーズ. 4桁及び8桁パッケージの5x7ドットマトリックスディスプレイ製品です。. X-Yスタッキング可能 シリアルバスインターフェイス 供給電圧+5.0 V
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 637 nm文字幅 = 2.5mm文字高さ = 4.6mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 0.23 mcd表面色 = 黒ドット幅 = 5℃
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 1.6 cdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 380 mcd、745 mcd、1600 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 9.9mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 11.1mm文字高さ = 20.3mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8.4mm光度 = 7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.6 V動作温度レンジ = -40 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 9.9mm光度 = 3.6 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
2桁 / 4桁7セグメントLEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の2桁 / 4桁7セグメント赤色 / 緑色LEDディスプレイ製品で、さまざまな文字高さのタイプが用意されています。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 2LED色 = 赤セグメント数 = 14主波長 = 628 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 18.6mm光度 = 7.69 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 25 V動作温度レンジ = -35 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4mm文字高さ = 8mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V小数点位置 = ライトサイド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 6.2mm文字高さ = 10mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 15mm光度 = 14.3 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 632 nm文字幅 = 4.6mm文字高さ = 7mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 10.8mm光度 = 7.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 6.2mm文字高さ = 10mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸幅 = 9.8mm光度 = 14.3 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装LED数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-1340、HLMP-1440、HLMP-1540、HLMP-K640シリーズは、超高輝度LEDランプです。これらは、標準のT-1 (3 mm)スルーホールパッケージに収められています。Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640 LEDは、従来のLEDランプより高輝度の素材を使用しているため、性能が向上しています。 HLMP-1340シリーズのランプは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した赤色発光ダイオードです。HLMP-1440シリーズは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した黄色発光ダイオードです。HLMP-1540とHLMP-K640シリーズのランプは、りん化ガリウムを使用した緑色発光ダイオードです。 これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。. HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLEDの特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 頑丈なリード線 - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
寸法(mm)5 (Dia.)×8.71 (H)
レンズ形状砲弾型
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
実装方法スルーホール実装
寸法(mm)3.2×2.8×1.8
レンズ形状砲弾型
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
順電圧(V)1.9
実装方法表面実装
パッケージPLCC 2
ビュー角(°)120
レンズ形状砲弾型
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
順電圧(V)1.8
実装方法スルーホール実装
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)2.6
実装方法表面実装
パッケージ1608 (0603)
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mmLED材質 = AlInGaP
材質AlInGaP
寸法(mm)1.6×0.8×0.6
レンズ形状長方形
波長(nm)626
LED色赤
ピン数(ピン)2
光度(mcd)90
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)1.9
実装方法表面実装
パッケージ1608 (0603)
ビュー角(°)170
1リール(4000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。