Broadcom HCPL-M611 は、従来のラインレシーバでは許容できない環境での高速ロジックインターフェイス、入出力バッファリングに適しており、極端に高いアース又は誘導ノイズ環境での使用にお勧めします。表面実装可能 超小型、低プロファイルの JEDEC 登録済みパッケージ外形 赤外線蒸気相リフロー及びウェーブはんだ付けプロセスに対応しています 高コモンモード除去( CMR )用内部シールド: 15000 V/ us @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5 mA
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC/DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 25ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 25nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
Broadcom ACPL-227 は、 DC 入力デュアルチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラです。 2 つの発光ダイオードが光学的に 2 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。8 ピン SO パッケージで提供されます。同様に、 ACPL-247 は DC 入力クワッドチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラで、 4 つの発光ダイオードが光学的に 4 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。電流伝達率( CTR : 50 % (最小) @ IF = 5 mA 、 VCE = 5 V ) 高入力 - 出力絶縁電圧( Viso = 3 、 000 VRMS ) 非飽和応答時間( tr : 2 μ s (タイプ) @ VCC = 10 V 、 IC = 2 mA 、 RL = 100 Ω ) SOパッケージ CMR : 10 kV/ μ s (標準) 安全 / 規制認定: UL CSA IEC / EN / DIN EN60747-5-2
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Broadcom ACPL-061L は、AlGaAs 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合オプトカプラです。低電力ニーズに対応します。フォトカプラは、最高 1.5mA の IDD 温度で超低電力を消費します。順方向電流は 1.6 mA と低く、ほとんどのマイクロプロセッサによる直接電流駆動が可能です。超低消費電力 IDD:1.5mA ( 最大 ) 低入力電流容量 :1.6mA ( 最小 スルーレート制御出力を内蔵 イネーブルピン VE による 3 ステート出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 1主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 100 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -20 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 571 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 1.9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 90mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.2mm光度 = 45 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 80 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
特殊機能 絶縁DC-DCコンバータ用フライバックコントローラを内蔵
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.02μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.025μsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装チャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 13ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = ACPLAvago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
4 → 20 mAカレントループ、Avago Technologies. 電子機器との間のノイズ耐性が高いデータ回線での転送は、最長9 kmの代表距離に対応するこれらの20 mA電流ループトランスミッタとレシーバオプトカプラを使用することで可能になります。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 250 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 23nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 250 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = BiCMOS / DMOSピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 0.1μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.65Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 40ns最大入力電流 = 1 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 20nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.5ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 3.5nsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
車載デジタルオプトカプラ、Avago Technologies. この車載用途向けデジタルオプトカプラは、デジタルCANBusインターフェイスに対応しています。 電源及びモータ制御回路からデジタルデータ通信まで、幅広い絶縁用途に適合します。 メガボー単位の転送速度で動作する高速ロジックゲートを特長としています。 Avago Technologies R2Coupler 絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。. AEC-Q100グレード認定
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 4000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 11ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 11nsシリーズ = ACPLブロードコム オプトカプラ ロジック出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトロジック最大順方向電圧 = 1.55Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 20ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装、出力デバイス = トランジスタ、最大順方向電圧 = 1.4V、チャンネル数 = 1、ピン数 = 4、パッケージタイプ = Mini-Flat、入力電流タイプ = AC、標準上昇時間 = 4 μ、最大入力電流 = 50 mA、絶縁電圧 = 3750 V ac、最大電流変換率 = 400%、標準降下時間 = 3μs、シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。